Beli thermometer body di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Extech Thermometer
    Mulai

    Rp819.900

    Extech Thermometer
    Deskripsi:
    The IR200 is ideal for quickly screening individuals for elevated skin temperature. This infrared thermometer has a non-contact design that eliminates the need for replacement probe covers and other supplies. The IR200 is accurate to 0.5°F (0.3°C) with 0.1°F/°C resolution when measuring skin temperatures between 89.6°F to 108.5°F (32.0°C to 42.5°C). Adjustable alarm alerts user visually and audibly when temperature exceeds programmed limit. Optimum measurement distance of 1.9 in. to 5.9 in. (5 to 15 cm). Move the Body/Surface function switch to the Surface position for non-contact surface temperature measurements from 32°F to 140°F (0.0°C to 60.0°C). With a fast response of just 0.5 seconds, users can simply press the trigger and read temperature on the large backlit LCD display. Memory stores up to 32 readings for easy recall. Comes complete with 2 AA (1.5V) batteries and pouch.
  2. Custom Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.499.900

    Custom Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 36x88.5x134
    • Emissivity: 0.95 (Fixed)
    • Power Supply: Laminated Type 9V Dry Batteryx1 (sold separately)
    • Measurement Temperature Range (°C): -50 to 500
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  3. 3M Littmann Classic III Stethoscope (Stetoskop)
    Mulai

    Rp1.599.900

    3M Littmann Classic III Stethoscope (Stetoskop)
    Deskripsi:
    Alat mendengarkan denyut/detak jantung pasien anak dan dewasa warna Black / Champagne 5861 (Special Edition) 2 head/kepala stetoskop--untuk anak dan dewasa - Chestpiece dua sisi dengan diafragma merdu pada kedua sisi dewasa dan anak. - Single-piece merdu diafragma mudah dipasang, dan lebih mudah dibersihkan karena permukaannya halus tanpa celah. - Sisi pediatrik mengkonversi ke bel terbuka tradisional dengan mengganti diafragma single-piece dengan pelek non-dingin. - Tabung generasi berikutnya memberikan hidup lebih lama karena peningkatan ketahanan terhadap minyak dan alkohol kulit; cenderung tidak mengambil noda. - Diafragma merdu kecil berguna untuk pasien anak-anak, kecil, atau kurus; di sekitar perban; dan untuk penilaian karotis. - Chestpiece stainless steel presisi-mesin menjadi bentuk yang estetis, kurang sudut. Batang ini memiliki indikator sisi terbuka. - Snap-tight eartips memiliki permukaan yang halus dan lembut, memberikan segel akustik yang nyaman dan nyaman
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 10501511734
  4. ABN Stethoscope Classic Adult
    Mulai

    Rp299.900

    ABN Stethoscope Classic Adult
    Deskripsi:
    Stetoskop Profesional dengan Daya Tahan yang Kuat dan Respons Akustik yang Tinggi
  5. JTC Mechanic Stethoscope 1007
    Mulai

    Rp549.900

    JTC Mechanic Stethoscope 1007
    atribut:
    • Overall Length (mm): 275 (needle)
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  6. OneLab Test Tube (Tabung Reaksi)
    Mulai

    Rp199.900

    OneLab Test Tube (Tabung Reaksi)
    Deskripsi:
    Fungsi tabung reaksi Antara lain adalah:-Sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia-Untuk melakukan reaksi kimia dalam skala kecil-Sebagai tempat perkembangbiakan mikroba dalam media cairBerbahan dasar Kaca dengan ukuran 16x150mm
    atribut:
    • Material: Glass
    • Size (mm): 16x150
  7. Riester Stetoscope
    41%
    Mulai

    Rp539.900

    Riester Stetoscope
    Deskripsi:
    Stetoskop Riester adalah sebuah alat medis akustik yang sangat sensitive untuk memeriksa suara dalam tubuh.Alat ini banyak digunakan untuk mendengar suara jantung dan pernapasan, meskipun dia juga digunakan untuk mendengar intestine dan aliran darah dalam arteri dan "vein".
  8. Wipro Code Reader Engine Stethoscope (Pembaca Kode Otomotif)
    Mulai

    Rp129.900

    Wipro Code Reader Engine Stethoscope (Pembaca Kode Otomotif)
    Deskripsi:
    Stethoscope yang digunakan untuk mengecek keadaan mesin mobil, didesain anti shock menghindari Anda dari tersengat listrik mobil dan suara yang meledak tiba-tiba, aman digunakan untuk langkah memperbaiki mesin mobil Anda.
  9. Benetech Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    Benetech Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
  10. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp519.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  11. OneMed Tensimeter Aneroid & Stethoscope
    Mulai

    Rp219.900

    OneMed Tensimeter Aneroid & Stethoscope
    Deskripsi:
    Tensi aneroid atau tensi jam/clock merk OneMed, (warna dark blue) 1 set dalam box isi: - Tas - Jam Tensi - Manset + selang Tensi - Bola Tensi (kondisi sudah terpasang) Alat medis untuk mendengarkan suara/ denyut jantung dalam tubuh pasien Dewasa. Spesifikasi: Type: Dual Head Ear Tipe: plug (kaku) Bahan Metal tube: Aluminium Bahan Y Tube: Plastik Warna Y tube: dark blue Warna Head: Silver Metal
    atribut:
    • Type: Dual Head
    • Y Tube Material: Plastic
    • Head Color: Silver Metal
    • Metal Tube Material: Aluminium
  12. monotaro Sound scope with the sound collecting machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    monotaro Sound scope with the sound collecting machine
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Sound scope
    atribut:
    • Accessories: Collected machine
    • Overall Length (mm): 275 (needle)
    • Shaft Diameter (Ø mm): 3.4
    • Shaft Length (mm): 235
    • Hose Length (mm): 550
    • Package Weight (g): 192
  13. OneMed Instrument Box (Kotak Alat)
    Mulai

    Rp139.900

    OneMed Instrument Box (Kotak Alat)
    Deskripsi:
    Bak untuk instrumen/alat ukuran kecil dengan penutup
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: TU.02.02/5/3468/2016
Daftar Harga thermometer body Terbaru October 2026
Extech ThermometerRp819.900
Custom Infrared ThermometerRp1.499.900
3M Littmann Classic III Stethoscope (Stetoskop)Rp1.599.900
ABN Stethoscope Classic AdultRp299.900
JTC Mechanic Stethoscope 1007Rp549.900
GEA Pediatric Dual Head StethoscopeRp74.900
GEA Deluxe Dual Head StethoscopeRp95.900
GEA Fetal Dual Head StethoscopeRp83.900
OneLab Test Tube (Tabung Reaksi)Rp199.900
Riester StetoscopeRp539.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait